PHOENIX CONTACT - PHC0831620 Codificatore di dispositivi - 0831620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356925693
Artikelnummer
PHC0831620
Herstellernummer
0831620
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
120 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm


