Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831589 Codificatore di dispositivi - 0831589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831589 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925402

Artikelnummer

PHC0831589

Herstellernummer

0831589

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm