Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831500 Targhetta per cavi - 0831500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831500 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356924740

Artikelnummer

PHC0831500

Herstellernummer

0831500

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezzadel campo di testo: 29 mm