Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831215 Siglatura di conduttori - 0831215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831215 Siglatura di conduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626006956

Artikelnummer

PHC0831215

Herstellernummer

0831215

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,9 ... 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm