PHOENIX CONTACT - PHC0831092 Cartellino - 0831092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
4046356941259
Artikelnummer
PHC0831092
Herstellernummer
0831092
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
1 mm
Cartellino a stecca, grigio, presiglato, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1


