Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831088 Cartellino - 0831088

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831088 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - orange

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356941211

Artikelnummer

PHC0831088

Herstellernummer

0831088

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

orange

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

1 mm

Cartellino a stecca, arancione, presiglato, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1