Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831087 Cartellino - 0831087

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831087 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356941204

Artikelnummer

PHC0831087

Herstellernummer

0831087

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

1 mm

Cartellino a stecca, giallo, presiglato, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1