Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830996 Targhetta in plastica - 0830996

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830996 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356949668

Artikelnummer

PHC0830996

Herstellernummer

0830996

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm