PHOENIX CONTACT - PHC0830992 Targhetta in plastica - 0830992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.63 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356949620
Artikelnummer
PHC0830992
Herstellernummer
0830992
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.63 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
84.9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
53.7 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


