PHOENIX CONTACT - PHC0830991 Targhetta in plastica - 0830991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.63 mm
Breite - 59.7 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 29.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356949613
Artikelnummer
PHC0830991
Herstellernummer
0830991
Hersteller
PHC
Länge:
0.63 mm
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
29.8 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


