Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830980 Cartellino ad innesto - 0830980

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830980 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17.4 mm

  • Breite - 27.9 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 17.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356913515

Artikelnummer

PHC0830980

Herstellernummer

0830980

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

17.4 mm

Breite:

27.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

17.4 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 17,4 mm, larghezza del campo di testo: 27,9 mm