PHOENIX CONTACT - PHC0830934 Segnamorsetti - 0830934
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356910705
Artikelnummer
PHC0830934
Herstellernummer
0830934
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830934 - UM2-TM (4X10) CARTELLINI SIGLATURA


