PHOENIX CONTACT - PHC0830798 Cartello in alluminio - 0830798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356780254
Artikelnummer
PHC0830798
Herstellernummer
0830798
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartello in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


