PHOENIX CONTACT - PHC0830784 Siglatura di conduttori - 0830784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 3.5...4.1 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...4.1 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772402
Artikelnummer
PHC0830784
Herstellernummer
0830784
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
3.5...4.1 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...4.1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


