PHOENIX CONTACT - PHC0830782 Siglatura di conduttori - 0830782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.9...3.5 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772389
Artikelnummer
PHC0830782
Herstellernummer
0830782
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9...3.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


