PHOENIX CONTACT - PHC0830780 Siglatura di conduttori - 0830780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2...2 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772365
Artikelnummer
PHC0830780
Herstellernummer
0830780
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2...2 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


