Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830773 Siglatura di apparecchiature - 0830773

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830773 Siglatura di apparecchiature

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.8 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 45 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356768801

Artikelnummer

PHC0830773

Herstellernummer

0830773

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

0.8 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Die Marker sind mit dem BLUEMARK CLED einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar.