PHOENIX CONTACT - PHC0830765 Cartellino ad innesto - 0830765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.45 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356745574
Artikelnummer
PHC0830765
Herstellernummer
0830765
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.45 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.3 mm
Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld..


