PHOENIX CONTACT - PHC0830671 Cartellino - 0830671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356717199
Artikelnummer
PHC0830671
Herstellernummer
0830671
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Breite:
50000 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830671 - EMT (EX15)R ETICHETTE PER SIGLATURA


