PHOENIX CONTACT - PHC0830510 Siglatura di apparecchiature - 0830510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 1 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
45 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718325
Artikelnummer
PHC0830510
Herstellernummer
0830510
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
48.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
14.8 mm
Die Marker sind mit dem BLUEMARK CLED einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar.


