PHOENIX CONTACT - PHC0830486 Etichetta - 0830486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356717021
Artikelnummer
PHC0830486
Herstellernummer
0830486
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
75 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830486 - EML (75X10)R YE Etichette per siglatura


