Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830412 Targhetta per cavi - 0830412

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830412 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 55 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356716048

Artikelnummer

PHC0830412

Herstellernummer

0830412

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

55 mm

Breite:

25 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830412 - WMTB HF (55X25)R YE SEGNACAVO