PHOENIX CONTACT - PHC0830295 Cartellino ad innesto - 0830295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356715560
Artikelnummer
PHC0830295
Herstellernummer
0830295
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
35 mm
Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm


