PHOENIX CONTACT - PHC0830145 Foglio da incidere - 0830145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - mehrfarbig
Länge - 1.63 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 296 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356632454
Artikelnummer
PHC0830145
Herstellernummer
0830145
Hersteller
PHC
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
1.63 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
296 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
200 mm
Foglio da incidere, Piastra, bianco/nero, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm


