PHOENIX CONTACT - PHC0830122 Targhetta in plastica - 0830122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356614849
Artikelnummer
PHC0830122
Herstellernummer
0830122
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
60 mm
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 60 mm


