Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830102 Targhetta in plastica - 0830102

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830102 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614641

Artikelnummer

PHC0830102

Herstellernummer

0830102

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm