Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830096 Targhetta in plastica - 0830096

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830096 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614580

Artikelnummer

PHC0830096

Herstellernummer

0830096

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm