Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830093 Targhetta in plastica - 0830093

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830093 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614559

Artikelnummer

PHC0830093

Herstellernummer

0830093

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm