Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830089 Targhetta in plastica - 0830089

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830089 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614511

Artikelnummer

PHC0830089

Herstellernummer

0830089

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

21.8 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

21.8 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm