Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830084 Targhetta in plastica - 0830084

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830084 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614467

Artikelnummer

PHC0830084

Herstellernummer

0830084

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm