PHOENIX CONTACT - PHC0830079 Targhetta in plastica - 0830079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356614412
Artikelnummer
PHC0830079
Herstellernummer
0830079
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0.5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


