Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830078 Targhetta in plastica - 0830078

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830078 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614405

Artikelnummer

PHC0830078

Herstellernummer

0830078

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 189, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm