Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830074 US-EMLP (11X9) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830074

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830074 US-EMLP (11X9) YE CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614368

Artikelnummer

PHC0830074

Herstellernummer

0830074

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 135, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm