Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830070 Codificatore di dispositivi - 0830070

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830070 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614320

Artikelnummer

PHC0830070

Herstellernummer

0830070

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

60 mm

Codificatore di dispositivi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm