Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830059 Cartellino ad innesto - 0830059

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830059 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 53.7 mm

  • Breite - 85.6 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614207

Artikelnummer

PHC0830059

Herstellernummer

0830059

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

53.7 mm

Breite:

85.6 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

54 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm