Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830052 Cartellino ad innesto - 0830052

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830052 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 14.9 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614146

Artikelnummer

PHC0830052

Herstellernummer

0830052

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

14.9 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm