PHOENIX CONTACT - PHC0830048 Cartellino ad innesto - 0830048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 6.65 mm
Breite - 44 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356614108
Artikelnummer
PHC0830048
Herstellernummer
0830048
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
6.65 mm
Breite:
44 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


