Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830045 Cartellino ad innesto - 0830045

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830045 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614078

Artikelnummer

PHC0830045

Herstellernummer

0830045

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm