Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830041 Cartellino ad innesto - 0830041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830041 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 17.6 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614030

Artikelnummer

PHC0830041

Herstellernummer

0830041

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

17.6 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

18 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm