PHOENIX CONTACT - PHC0830039 Cartellino ad innesto - 0830039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 17.6 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356614016
Artikelnummer
PHC0830039
Herstellernummer
0830039
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
17.6 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
18 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


