PHOENIX CONTACT - PHC0830034 Cartellino ad innesto - 0830034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 12.1 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356613767
Artikelnummer
PHC0830034
Herstellernummer
0830034
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
12.1 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
12.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


