PHOENIX CONTACT - PHC0830026 Cartellino ad innesto - 0830026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 14.9 mm
Breite - 17 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356613682
Artikelnummer
PHC0830026
Herstellernummer
0830026
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
14.9 mm
Breite:
17 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


