Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829997 Targhetta per cavi - 0829997

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829997 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613217

Artikelnummer

PHC0829997

Herstellernummer

0829997

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm