PHOENIX CONTACT - PHC0829976 Targhetta per cavi - 0829976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 15 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356613002
Artikelnummer
PHC0829976
Herstellernummer
0829976
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


