Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829681 UCT-TMF 10 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829681

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829681 UCT-TMF 10 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356598347

Artikelnummer

PHC0829681

Herstellernummer

0829681

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm