PHOENIX CONTACT - PHC0829646 Segnamorsetti - 0829646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356597982
Artikelnummer
PHC0829646
Herstellernummer
0829646
Hersteller
PHC
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm


