Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829644 Segnamorsetti - 0829644

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829644 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597968

Artikelnummer

PHC0829644

Herstellernummer

0829644

Hersteller

PHC

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm