PHOENIX CONTACT - PHC0829635 Segnamorsetti - 0829635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 12 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356597869
Artikelnummer
PHC0829635
Herstellernummer
0829635
Hersteller
PHC
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm


