PHOENIX CONTACT - PHC0829435 Cartellino ad innesto - 0829435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356562249
Artikelnummer
PHC0829435
Herstellernummer
0829435
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
6 mm
Höhe:
25 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


