Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829391 Nastro Zack - 0829391

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829391 Nastro Zack

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356547468

Artikelnummer

PHC0829391

Herstellernummer

0829391

Hersteller

PHC

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 17 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm